曜日別特売

スリーブコネクターニップル

スリーブコネクターニップル - 千代田通商
形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40内容量1個
全11種類を絞り込む
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10469838YPN-4-011/8423.9101019.910.911.2
290
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469822YPN-4-021/4426.9141020.910.917.8
330
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469856YPN-6-011/8624.1101220.112.112.8
300
299
329(税込)
当日出荷
10469847YPN-6-021/4627.1141221.112.119.4
340
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469874YPN-8-011/8825.4121421.414.415
330
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469865YPN-8-021/4828.4141422.414.423.2
360
359
395(税込)
当日出荷
返品不可
10469883YPN-8-033/8829.417142314.429
400
399
439(税込)
当日出荷
10469804YPN-10-011/81027.4141723.417.922
420
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469795YPN-10-021/41029.4141723.417.925
420
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10469813YPN-10-033/81030.417172417.934.8
430
429
472(税込)
当日出荷
10469786YPN-10-041/21035.4211727.417.955.8
500
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする