曜日別特売

テラピンブラインドプラグ M5X0.8

テラピンブラインドプラグ M5X0.8 - 千代田通商
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)6.5二面幅H(mm)8質量(g)1.6トラスコ品番808-2370内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10470032M5-P
600
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする