曜日別特売

テラピンマイクロカップリングチューブ用 4mm

テラピンマイクロカップリングチューブ用 4mm - 千代田通商
使用流体圧縮空気、真空最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-3965形状マイクロカップリング質量(g)2.3適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)17.9適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)寸法B(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100チューブ挿入長さ(mm)5.7内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10470066PAH-04-
2,1001,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
79760259PAH-04【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
2,1001,880
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする