千代田通商
ホースソケット
形状
ソケット
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
ホース外径(Φmm)
ホース内径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470416
H5-2F
Rc
1/4
8
5
30
15
15
16
14
30.6
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10470425
H5-3F
Rc
3/8
8
5
32
17
15
21
14
48.5
¥
490
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10470434
H6-G2F
G
1/4
9
6
27
12
17.5
16
16
33.2
¥
420
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
返品不可
10470443
H6-3F
Rc
3/8
9
6
34.5
17
17.5
21
16
48.2
¥
530
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください