千代田通商
メガカップリングプラグ 10X12.5用
形状
ニップル
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
44.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法E(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470468
PME-8
17
17
41
¥
910
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470452
PME-10
19
19
49
¥
910
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください