千代田通商
メガホースニップル
形状
ホースニップル
使用流体
圧縮空気
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.5
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
寸法A(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470522
ME-8-02M
1/4
34.5
17
17
28.5
39.5
¥
650
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470504
ME-10-02M
1/4
34.5
19
19
28.5
47.3
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470513
ME-10-03M
3/8
35.5
19
19
29.1
47.7
¥
690
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください