千代田通商
ユニホールド 回路ストップバルブ(表示リング付)
材質
本体:真鍮
シール材:ニトリルゴム
ステンレス
仕様
表示リング付
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-5~60
トラスコ品番
808-4330
形状
ユニホールド
質量(g)
5.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470583
UF03-SV
¥
170
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください