千代田通商
ユニホールド 供給ブロック
材質
本体:真鍮
シール材:ニトリルゴム
使用流体
圧縮空気
継手
10mm
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-5~60
トラスコ品番
808-4323
形状
ユニホールド
質量(g)
59.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470592
UF03-A
¥
920
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください