曜日別特売

ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用

ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用 - 千代田通商ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用 - 千代田通商ユニホールドFUJIタイプ 取出し供給用 - 千代田通商
材質
本体:真鍮
シール材:ニトリルゴム
使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10470653UF03-F8B8mm
1,430
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470635UF03-F10B10mm
1,460
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470644UF03-F12B12mm
1,510
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする