千代田通商
ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用
材質
本体:真鍮
シール材:ニトリルゴム
形状
ユニホールド
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
適合チューブ
TE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470775
UF03-2T8
8mm
¥
2,250
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470696
UF03-2T10
10mm
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470766
UF03-2T12
12mm
¥
2,580
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください