千代田通商
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用
材質
本体:真鍮
シール材:ニトリルゴム
形状
ユニホールド
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
適合チューブ
TE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
継手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470723
UF03-T8B
8mm
¥
1,490
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470705
UF03-T10B
10mm
¥
1,530
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470714
UF03-T12B
12mm
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください