千代田通商
ユニホールドネジタイプ 取出し用
材質
本体:真鍮
シール材:ニトリルゴム
形状
ユニホールド
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
適合チューブ
TE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10470802
UF03-02
Rc1/4
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10470818
UF03-03
Rc3/8
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください