曜日別特売

フリージョイント4 3WAY 8mm

フリージョイント4 3WAY 8mm - 千代田通商フリージョイント4 3WAY 8mm - 千代田通商フリージョイント4 3WAY 8mm - 千代田通商フリージョイント4 3WAY 8mm - 千代田通商フリージョイント4 3WAY 8mm - 千代田通商
種類フリージョイント寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
二面幅H(mm)
ねじ径T1
ねじ径T2
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104730853MM2-08821Rc3/8Rc1/410246508834891825.521.521302
4,760
4,698
5,168(税込)
当日出荷
104730943MM3-08823Rc3/8Rc1/410852519440942126.521.523392
5,360
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
104731033MM3-101023Rc3/8Rc1/41085254.69440942126.521.523401.2
5,480
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
104731123MM4-101026Rc1/2Rc3/81195256.11054010921332426499.6
6,670
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
104731283MM4-121226Rc1/2Rc3/81195256.91054010921332426495.2
6,790
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする