曜日別特売

SUS316メイルエルボ

SUS316メイルエルボ - 千代田通商SUS316メイルエルボ - 千代田通商SUS316メイルエルボ - 千代田通商SUS316メイルエルボ - 千代田通商SUS316メイルエルボ - 千代田通商SUS316メイルエルボ - 千代田通商SUS316メイルエルボ - 千代田通商SUS316メイルエルボ - 千代田通商
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
全14種類を絞り込む
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10474722HS4-01ML1/842222210101418540
2,590
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474713HS4-02ML1/442222210101416540
2,590
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474747HS6-01ML1/864222211121418641.8
1,950
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10474738HS6-02ML1/464222211121416637
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10474756HS6-03ML3/86427.527.511121721.1671
2,240
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474774HS8-01ML1/88623.52215141419.5943.7
2,190
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474765HS8-02ML1/48623.52215141417.5943
2,190
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
10474783HS8-03ML3/8862927.515141722.6972
2,430
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474668HS10-02ML1/410827.527.517171721.5972.6
3,050
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10474677HS10-03ML3/810827.527.517171721.1978.2
2,940
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10474652HS10-04ML1/21083232171722249131.5
3,480
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10474695HS12-02ML1/4121033322019222611135.5
3,120
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
10474704HS12-03ML3/81210333220192225.611133
3,120
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474686HS12-04ML1/2121033322019222411133.5
3,670
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする