千代田通商
SUS316メイルブランチティ
形状
メイルブランチティ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ねじサイズ
1/8
1/4
3/8
1/2
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10475002
HS4-01MT
1/8
4
2
22
22
10
10
14
18
5
50.8
¥
3,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474993
HS4-02MT
1/4
4
2
22
22
10
10
14
16
5
50.2
¥
3,690
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475027
HS6-01MT
1/8
6
4
22
22
11
12
14
18
6
54.2
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475018
HS6-02MT
1/4
6
4
22
22
11
12
14
16
6
53.7
¥
3,170
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475036
HS6-03MT
3/8
6
4
27.5
27.5
11
12
17
21.1
6
90.7
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475054
HS8-01MT
1/8
8
6
23.5
22
15
14
14
19.5
9
58.5
¥
3,660
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475045
HS8-02MT
1/4
8
6
23.5
22
15
14
14
17.5
9
58
¥
3,540
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475063
HS8-03MT
3/8
8
6
29
27.5
15
14
17
22.6
9
92.5
¥
4,030
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474948
HS10-02MT
1/4
10
8
27.5
27.5
17
17
17
21.5
9
96
¥
5,030
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474957
HS10-03MT
3/8
10
8
27.5
27.5
17
17
17
21.1
9
102.5
¥
5,030
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474932
HS10-04MT
1/2
10
8
32
32
17
17
22
24
9
162.5
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474975
HS12-02MT
1/4
12
10
33
32
20
19
22
26
11
170
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474984
HS12-03MT
3/8
12
10
33
32
20
19
22
25.6
11
167
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10474966
HS12-04MT
1/2
12
10
33
32
20
19
22
24
11
168
¥
5,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください