曜日別特売

SUS316ユニオンティ

SUS316ユニオンティ - 千代田通商SUS316ユニオンティ - 千代田通商SUS316ユニオンティ - 千代田通商SUS316ユニオンティ - 千代田通商SUS316ユニオンティ - 千代田通商
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ内径D(Φmm)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10475282HS4-00UT4222101014554
4,410
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475298HS6-00UT6422111214660
3,460
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
10475307HS8-00UT8623.5151414965
3,980
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475264HS10-00UT10827.51717179108
5,790
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10475273HS12-00UT12103320192211180
6,690
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする