千代田通商
タッチコネクターエルボコネクター(金属)
形状
エルボコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
26.2
寸法C(Φmm)
12
チューブ挿入長さ(mm)
19.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
寸法B(mm)
二面幅H1(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10475334
CKL-4-02
R
1/4
28.5
14
22.5
36.2
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10475343
CKL-4-01
R
1/8
25.5
10
21.5
31.8
¥
580
¥
559
¥
615
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
10475325
CKL-4-M5
M
M5X0.8
21.5
10
18
28.2
¥
580
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください