千代田通商
タッチコネクターユニオンエルボ(金属)
形状
ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
使用真空圧力(kPa)
-100
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10476287
CUL-4-00
4
¥
750
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476296
CUL-6-00
6
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476305
CUL-8-00
8
¥
870
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10476262
CUL-10-00
10
¥
970
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476278
CUL-12-00
12
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください