千代田通商
タッチコネクターユニオンティ(樹脂)
形状
ユニオンティ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法E(Φmm)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10476348
RUT-4-00
4
27.2
13
19.5
13.6
¥
610
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476357
RUT-6-00
6
30.7
15
22.5
18.8
¥
621
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476366
RUT-8-00
8
31.7
17
22.5
23.2
¥
683
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476323
RUT-10-00
10
36.4
19
25
34.2
¥
776
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10476332
RUT-12-00
12
40.4
22
28
48.8
¥
828
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください