千代田通商
タッチコネクターロングエルボ(金属)
形状
ロングエルボ
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ねじサイズ
1/8
1/4
3/8
1/2
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10476445
CKL-4-01-2L
1/8
4
26.2
42.5
12
10
38.5
19.5
45.6
¥
700
¥
629
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476436
CKL-4-02-2L
1/4
4
26.2
45.5
12
14
39.5
19.5
55
¥
770
¥
689
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476463
CKL-6-01-2L
1/8
6
29.7
46
14
12
42
22.5
57.4
¥
770
¥
689
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476454
CKL-6-02-2L
1/4
6
29.7
49
14
14
43
22.5
68
¥
800
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476488
CKL-8-01-2L
1/8
8
31.2
49
16
14
45
22.5
79.4
¥
830
¥
739
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476472
CKL-8-02-2L
1/4
8
31.2
52
16
14
46
22.5
80.4
¥
860
¥
769
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476497
CKL-8-03-2L
3/8
8
31.2
53
16
17
46.6
22.5
96.4
¥
920
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476384
CKL-10-02-2L
1/4
10
34.9
54
18
17
48
25
106
¥
1,040
¥
929
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476393
CKL-10-03-2L
3/8
10
34.9
55
18
17
48.6
25
101.8
¥
1,050
¥
929
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476375
CKL-10-04-2L
1/2
10
34.9
59
18
21
51
25
134.6
¥
1,170
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476418
CKL-12-02-2L
1/4
12
38.4
59
21
19
53
27.2
145
¥
1,220
¥
1,198
¥
959
アウトレット
¥
1,055
(税込)
当日出荷
残り14点です
10476402
CKL-12-04-2L
1/2
12
38.4
65
21
21
57
27.2
166.2
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10476427
CKL-12-03-2L
3/8
12
38.4
60
21
19
53.6
27.2
145.2
¥
1,220
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください