曜日別特売

ファイブHタイプメイルエルボ

ファイブHタイプメイルエルボ - 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ - 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ - 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ - 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ - 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ - 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ - 千代田通商ファイブHタイプメイルエルボ - 千代田通商
形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3内容量1個
全14種類を絞り込む
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10476926HB-6-01MLR1/862518121418.725.3
600
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476917HB-6-02MLR1/462521141518.730.2
640
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
10476935HB-6-03MLR3/8625231716.618.739.2
660
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476908HB-6-M5MLMM5X0.862513.51210.518.723.1
890
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476953HB-8-01MLR1/882719141519.934.4
670
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476944HB-8-02MLR1/482722141619.937
690
619
681(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476962HB-8-03MLR3/8827241717.619.945.7
730
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476856HB-10-01MLR1/81031.521.51717.521.857.7
840
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476847HB-10-02MLR1/41031.524.51718.521.858.1
850
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476865HB-10-03MLR3/81031.525.51719.121.863.5
860
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476838HB-10-04MLR1/21031.528.52120.521.876.7
940
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476883HB-12-02MLR1/41233.525.51919.522.677.1
980
869
956(税込)
3日以内出荷
返品不可
10476892HB-12-03MLR3/81233.526.51920.122.680.1
980
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10476874HB-12-04MLR1/21233.529.52121.522.690.5
1,030
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする