千代田通商
ファイブHタイプユニオンティ 10mm
形状
ユニオンティ
使用流体
圧縮空気、工業用水
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10477276
HB-6-00UT
6
25
18.7
35.4
¥
1,010
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477285
HB-8-00UT
8
27
19.9
45.4
¥
1,120
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477258
HB-10-00UT
10
31.5
21.8
73.5
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477267
HB-12-00UT
12
33.5
22.6
93.4
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください