千代田通商
ファイブHタイプロングメイルエルボ
形状
メイルエルボ
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、工業用水
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
内容量
1個
全11種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
6
8
10
12
ねじサイズ
1/8
1/4
3/8
1/2
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10477443
HB-6-01M2L
6
1/8
¥
850
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477434
HB-6-02M2L
6
1/4
¥
890
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477468
HB-8-01M2L
8
1/8
¥
940
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10477452
HB-8-02M2L
8
1/4
¥
980
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477477
HB-8-03M2L
8
3/8
¥
1,010
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477382
HB-10-02M2L
10
1/4
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477398
HB-10-03M2L
10
3/8
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477373
HB-10-04M2L
10
1/2
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
10477416
HB-12-02M2L
12
1/4
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477425
HB-12-03M2L
12
3/8
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10477407
HB-12-04M2L
12
1/2
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください