曜日別特売

フジHタイプメイルエルボ

フジHタイプメイルエルボ - 千代田通商フジHタイプメイルエルボ - 千代田通商フジHタイプメイルエルボ - 千代田通商フジHタイプメイルエルボ - 千代田通商フジHタイプメイルエルボ - 千代田通商フジHタイプメイルエルボ - 千代田通商フジHタイプメイルエルボ - 千代田通商フジHタイプメイルエルボ - 千代田通商

外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

用途溶接環境形状メイルエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3内容量1個
全14種類を絞り込む
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ種類
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104780986-01ML-HR1/8625.32613122222.1
560
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104780826-02ML-HR1/4625.32913142322.1
570
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104781076-03ML-HR3/8625.330131723.622.1
650
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
104780736-M5ML-HMM5×0.8625.323131219.522.1
600
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104781258-01ML-HR1/88272715142322.8
620
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104781168-02ML-HR1/48273015142422.8
650
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
104781348-03ML-HR3/882731151724.622.8
660
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047802810-01ML-HR1/81029.82817172424.6
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047801210-02ML-HR1/41029.83117172524.6
800
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047803710-03ML-HR3/81029.832171725.624.6
800
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1047800310-04ML-HR1/21029.83617212824.6
890
759
835(税込)
翌々日出荷
返品不可
1047805512-02ML-HR1/41232.434.5191928.526.2
900
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1047806412-03ML-HR3/81232.435.5191929.126.2
900
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1047804612-04ML-HR1/21232.438.5192130.526.2
910
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする