千代田通商
フジティーコネクター(樹脂)
形状
ティーコネクター
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10479832
4R-00TC
4
17.7
33.5
11
18.5
15
11
¥
510
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479848
6R-00TC
6
19.5
35.5
13
19.2
16.3
14.5
¥
530
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479857
8R-00TC
8
21.7
38
15
21
17.5
21.5
¥
570
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479823
12R-00TC
12
25.6
42.5
20
23.1
19.4
40
¥
670
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10479814
10R-00TC
10
23.5
39.5
17
21.7
18.3
28.5
¥
559
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください