千代田通商
フジトリプルバンジョー(樹脂)
形状
トリプルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ねじサイズ
1/8
1/4
3/8
1/2
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10480417
4R-01D3
1/8
4
20
18.5
47.8
11
11.5
10
14.5
15
29.5
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480496
6R-01D3
1/8
6
21.7
19.5
53.8
13
13.5
12
15.5
16.3
42
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
10480453
6R-02D3
1/4
6
21.7
22.5
56.8
13
13.5
14
16.5
16.3
48
¥
1,780
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
返品不可
10480575
8R-01D3
1/8
8
24.2
20.5
59.9
15
15.5
14
16.5
17.5
61.5
¥
1,870
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480532
8R-02D3
1/4
8
24.2
23.5
62.9
15
15.5
14
17.5
17.5
65.5
¥
1,910
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480618
8R-03D3
3/8
8
24.2
24.5
63.9
15
15.5
17
18.1
17.5
73.5
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10480252
10R-02D3
1/4
10
26.6
24.5
72.1
17
18.5
17
18.5
18.3
93.5
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480295
10R-03D3
3/8
10
26.6
25.5
73.1
17
18.5
17
19.1
18.3
98
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480374
12R-03D3
3/8
12
29.1
27
79.1
20
20.5
19
20.6
19.4
122
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10480338
12R-04D3
1/2
12
29.1
31
83.1
20
20.5
21
23
19.4
135.5
¥
2,470
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください