フジトリプルバンジョー(樹脂)

フジトリプルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂) - 千代田通商フジトリプルバンジョー(樹脂) - 千代田通商
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
全10種類を絞り込む
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(Φmm)
寸法P(mm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
104804444R-01S31/842018.547.81111.51014.51523.5
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
104805236R-01S31/8621.719.553.81313.51215.516.333
1,340
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
104804876R-02S31/4621.722.556.81313.51416.516.339
1,390
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
104806028R-01S31/8824.220.559.91515.51416.517.549
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
104805668R-02S31/4824.223.562.91515.51417.517.552.5
1,470
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
104806458R-03S33/8824.224.563.91515.51718.117.560.5
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1048028610R-02S31/41026.624.572.11718.51718.518.377.5
1,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
1048032210R-03S33/81026.624.573.11718.51719.118.381.5
1,640
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
1048040812R-03S33/81229.12779.12020.51920.619.4105
1,750
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
1048036512R-04S31/21229.13183.12020.5212319.4118.5
1,950
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする