ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4

ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4 - 千代田通商
形状エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/4ホース外径(Φmm)8ホース内径(Φmm)5適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)23寸法B(mm)23寸法C(mm)31.9二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14寸法L(mm)17質量(g)46トラスコ品番808-2936RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10481643H5-2MLU-NI
1,790
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする