ハタヤリミテッド
単相100V型コードリール 50m アース付
質量(kg)
12
トラスコ品番
851-3575
定格電圧(V)
125
特性
アース付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10482212
AP-501K
3
ソフトンケーブルVCT
3
50
¥
83,300
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください