アネスト岩田
小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.0
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
仕様
吸上式
トラスコ品番
805-2343
質量(g)
450
エアー取付口
G1/4
ノズル径(Φmm)
【汎用ハンドガン】1.0
カップ取付口
G1/4
塗料取付口
G1/4
内容量
1個
注意
※塗料容器は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10484565
W71-1S (1.0)
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください