曜日別特売

小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3

小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3 - アネスト岩田小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3 - アネスト岩田小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3 - アネスト岩田小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3 - アネスト岩田

ベーシックタイプの小形スプレーガンです。

用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用空気使用量(L/min)195パターン開き(mm)165仕様重力式トラスコ品番805-2344材質本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮質量(g)450所要圧縮機(kw)1.5霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.3エアー取込口G1/4カップ取付口G1/4内容量1個
注意
※塗料容器は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10484635W71-21G (1.3)
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする