曜日別特売

中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5

中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 - アネスト岩田中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 - アネスト岩田

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー

用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布仕様重力式質量(g)550エアー取付口G1/4ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5カップ取付口G3/8塗料取付口G3/8内容量1個
注意
※塗料容器は別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10484802W-77-12G (1.5MM)805-2355
24,400
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
10484818W77-1G (1.5)805-2357
24,400
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
10484793W77-11G (1.5)805-2353
24,400
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする