アネスト岩田
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0
(1件のレビュー)
用途
プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布
塗料ノズル口径(Φ)
2.0mm
質量(g)
550
塗料噴出量(mL/min)
390
吹付空気圧力(MPa)
0.34
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
重力
内容量
1個
注意
※塗料容器は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気使用量(L/min)
パタン開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10484827
W77-21G (2.0)
340
335
¥
24,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
10484836
W77-2G (2.0)
250
290
¥
24,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください