アネスト岩田
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.5
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
仕様
重力式
トラスコ品番
805-2361
質量(g)
550
エアー取付口
G1/4
ノズル径(Φmm)
【汎用ハンドガン】2.5
カップ取付口
G3/8
塗料取付口
G3/8
内容量
1個
注意
※塗料容器は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10484845
W77-3G (2.5)
¥
24,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください