ハンマーへら曲・扇型75

ハンマーへら曲・扇型75 - ALLEX
(1件のレビュー)

ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。

用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に刃幅(mm)75材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)235仕様刃付け加工有トラスコ品番851-2668質量(g)185タイプ貫通型刃長(mm)113材質(刃)ステンレス内容量1個
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1048596523408
1,240
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10485965
2023-11-21
用途: 各種捲り作業
有限会社オフィストラスト建設業・工事業

リピートですが、余り強くハンマーでたたくとすぐにプラスチックの部分が割れてしまいます。もう少し強度が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする