曜日別特売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73497436115441個
オープン
89
98(税込)
当日出荷
10882953115441セット(20個)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1088295311544734974361154411544 KOWA かくはん棒 インダストリーコーワ 73497436KOWA かくはん棒インダストリーコーワ1個
89
税込98
内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73497436
2025-04-30
用途: 塗装作業
運輸・通信業

塗料をかくはんするのに最適な棒です。目盛りもついており、目安で量を確認するのに便利です。

2025-02-04
用途: 塗装時

目盛りが付いており溶剤と希釈度がわかるので助かっている。

対象商品 : 73497436
2019-04-27
用途: 塗料の攪拌
出口梅園製造業

ペンキが沈殿したときなど攪拌して使用していますがながさも30cmほどありしっかりした作りで重宝しています。しかも安い。おすすめ

対象商品 : 73497436
2018-04-24
用途: 塗装

塗装の伸びがよく、大変使いやすいです。
また、購入したいです。

対象商品 : 73497436
2018-01-04
用途: 化粧品の試作用

500~1000mlのビーカーでの試作攪拌用に使用。
PEは熱にも強いし、使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする