曜日別特売

KOWA 竹バケ 黒毛

KOWA 竹バケ 黒毛 - インダストリーコーワ
(1件のレビュー)
形状筋違全長(mm)220種類刷毛毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)山羊毛、豚毛主な用途油性用毛色黒色玉厚(mm)7刷毛幅(mm)9
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73497375111931本
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10722364111931セット(10本)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1072236411193734973751119311193 KOWA 竹バケ 黒毛 インダストリーコーワ 73497375KOWA 竹バケ 黒毛インダストリーコーワ1本
199
税込219
内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: ベランダの再塗装時
不動産業

細い角鋼材で柵状に構成されている部分の狭い間を塗る際に便利で作業が捗りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする