インダストリーコーワ
KOWA 万能用ハケ特等
(1件のレビュー)
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
玉厚(mm)
16
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
毛丈(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73498066
19548
1本
45
70
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
73498048
19546
1本
40
30
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73498057
19547
1本
44
50
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
10722547
19546
1セット(10本)
40
30
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください