曜日別特売

凍結防止剤 トーカスSi

凍結防止剤 トーカスSi - ABC商会凍結防止剤 トーカスSi - ABC商会

除雪後の凍結面または圧雪面にジョウロなどで散布するだけで滑りにくい路面になります。
非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。
液状タイプで即効性に優れています。
金属(鉄・アルミ)を腐食させません。
均一な融雪(氷)効果が得られます。
AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。

用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に、除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に、作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布、目的:道路や玄関まわりの融雪(氷)材質ケイ素系使用の目安100g(除雪した氷面)~500g(積雪面)
注意
※他の融雪剤と同時に散布しないでください
※-10℃以上で使用してください。-11℃以下になると材料が凍結する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10486762BTOKA0031袋(6kg)807-268266
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
10486753BTOKA0041袋(12kg)807-26831212
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする