ロックペイント
油性ウレタン建物用
耐候性、耐久性に優れ、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。
においがマイルドで、油性調合ペイントのような油臭が少なく防藻・防カビ性に優れています。
用途
屋内外のコンクリート、モルタル、鉄部、新生瓦、スレート。
塗り面積(m
2
)
6~7m
2
(2回塗り)
主成分
ウレタン系
主な用途
コンクリート、鉄部、かわら屋根
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗り重ね可能時間(時間)
24時間以上(20℃)
乾燥時間
約8時間(夏)、約24時間(冬)
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10708163
H06-1648 03
1セット(0.7L×6個)
アイボリー
851-2223
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708188
H06-1616 03
1セット(0.7L×6個)
あかさび
851-2205
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708197
H06-1616 6S
1セット(1.6L×6個)
あかさび
851-2206
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708206
H06-1627 03
1セット(0.7L×6個)
うすそら
851-2219
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708215
H06-1627 6S
1セット(1.6L×6個)
うすそら
851-2220
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708224
H06-1617 03
1セット(0.7L×6個)
うすチョコレート
851-2207
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708233
H06-1617 6S
1セット(1.6L×6個)
うすチョコレート
851-2208
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708242
H06-1619 03
1セット(0.7L×6個)
うすねずみ
851-2209
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708258
H06-1619 6S
1セット(1.6L×6個)
うすねずみ
851-2210
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708267
H06-1603 03
1セット(0.7L×6個)
うすみどり
851-2197
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708276
H06-1603 6S
1セット(1.6L×6個)
うすみどり
851-2198
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708285
H06-1620 03
1セット(0.7L×6個)
オレンジ
851-2211
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708294
H06-1620 6S
1セット(1.6L×6個)
オレンジ
851-2212
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708303
H06-1656 03
1セット(0.7L×6個)
カーキー
851-2227
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708312
H06-1656 6S
1セット(1.6L×6個)
カーキー
851-2228
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708328
H06-1607 03
1セット(0.7L×6個)
ちゃいろ
851-2199
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708337
H06-1607 6S
1セット(1.6L×6個)
ちゃいろ
851-2200
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708346
H06-1622 03
1セット(0.7L×6個)
ベージュ
851-2213
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708355
H06-1622 6S
1セット(1.6L×6個)
ベージュ
851-2214
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708364
H06-1625 03
1セット(0.7L×6個)
みずいろ
851-2215
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708373
H06-1625 6S
1セット(1.6L×6個)
みずいろ
851-2216
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708382
H06-1614 03
1セット(0.7L×6個)
みどり
851-2203
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708398
H06-1614 6S
1セット(1.6L×6個)
みどり
851-2204
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708407
H06-1655 03
1セット(0.7L×6個)
ライトカーキー
851-2225
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10708416
H06-1655 6S
1セット(1.6L×6個)
ライトカーキー
851-2226
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10708172
H06-1648 6S
1セット(1.6L×6個)
アイボリー
851-2224
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください