シントーファミリー
ポリンフロアー
熱、油、摩擦、衝撃に強いつやのあるウレタン塗料です。
塗膜は硬く、耐水、耐薬品性に優れています。
用途
屋内の床、廊下、階段、建具、家具、木製品
色
透明
主成分
油性塗料、ウレタン塗料
主な用途
木床
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
耐薬品、耐水
乾燥時間
2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
危険物の性状
非水溶性
注意
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10878218
3401-0.25
1セット(12個)
0.25
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10709098
3401-0.7
1セット(6個)
0.7
¥
13,680
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
10686533
3401-2.0
1セット(4個)
2
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください