シントーファミリー
水性カチオンMシーラー 1L
カチオン型樹脂の下地補強剤です。
水性ですので、安全であとしまつも水ででき取り扱いが簡単です。
用途
コンクリート、モルタル、PC板など下地が風化劣化している面などに
色
透明
トラスコ品番
851-2176
質量(kg)
1.3
容量(L)
1
主成分
アクリルエマルション
主な用途
モルタル、コンクリート
塗布面積(m
2
)
8~101回塗り
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
1時間以上(20℃)
内容量
1セット(6個)
注意
※溶剤型塗料の下塗りとしての使用はさけてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10709317
7760-1.0
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください