曜日別特売

水性ニス

水性ニス - シントーファミリー

木目を生かした着色とツヤだしが同時にできます。
水性のため取り扱いが簡単で安全です。

用途建具、家具、木工の屋内木塗装に容量(mL)250質量(g)505主成分水性塗料、アクリルエマルション主な用途屋内木部塗布面積(m2)1.4~1.8(2回塗り)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性つやだし乾燥時間1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)内容量1セット(12個)
注意
※希釈する場合は水をお使いください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
108786225401-0.25クリヤー
14,520
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
108786475481-0.25チーク
14,520
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
108786655482-0.25ライトオーク
14,520
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
108786385483-0.25ダークオーク
14,520
取扱い終了
108786565485-0.25マホガニー
14,520
取扱い終了
108786135484-0.25ウォルナット
14,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする