BROWN(ブラウン/平井工具)
コンビニドライバー
トラスコ品番
853-2395
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
先端サイズ(mm)
7/12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10487977
D-76S
マイナス(-)/プラス(+)
5
樹脂
あり
なし
¥
420
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください