D-76S コンビニドライバー BROWN(ブラウン/平井工具) 10487977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビニドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10487977 品番D-76S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
先端形状マイナス(-)/プラス(+) 先端刃幅(mm)5 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットあり 軸貫通なし トラスコ品番853-2395 種類差替式ドライバー 商品構成単品 先端サイズ(mm)7/12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする