六角棒レンチ(ポリ袋)12mm

六角棒レンチ(ポリ袋)12mm - 旭金属工業(旧:新日本ツール)
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)12形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10490296EX1200 (12.0MM)
720
489
538(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする