BLACK&DECKER
ドリル・スクリュードライバー
ドリル・ドライバービットの豊富なセットです。
用途
ドリルドライバー先端ビット
トラスコ品番
810-9042
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10694337
15095 (23ホンセット)
丸軸ドリル1.5mm-10.0mm11本セット、#1、2、3プラス(25mm×各1本):#6、8、10マイナス(25mm×各1本):#10、15、20トルクス(3本):#2プラス(50mm×1本):#8マイナス(50m×1本):マグネット式ビットアダプター×1本
片頭
鉄
385
¥
9,250
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください