曜日別特売

両頭スクリュードライバー6本セット

両頭スクリュードライバー6本セット - BLACK&DECKER

両頭ドライバービットです。

用途締め付け先端ビットトラスコ品番810-9093内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10723003B43002-JP#1プラス65mm×1、#2プラス65mm×2、#3プラス65mm×1、#2プラス100mm×2、ビットホルダー付両頭140
10,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする