トップ工業
ドライバビット 65mm
全長(mm)
65
両頭機能
両頭
トラスコ品番
722-5601
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10491364
DB1-65P
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください