曜日別特売

1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット

1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)1/4 HEXいじり止め付ヘクスローブビット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
(1件のレビュー)
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状ヘックスローブ本数1内容量1本
全9種類を絞り込む
先端サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10491373C6.400B/10T10
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
10491382C6.400B/15T15
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
10491398C6.400B/20T20
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
10491407C6.400B/25T25
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
10491416C6.400B/27T27
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
10491425C6.400B/30T30
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
10491434C6.400B/40T40
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10491443C6.400B/8T8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
10491452C6.400B/9T9
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10491382
2018-11-10
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使用したビットが折れたので購入、PBビットは初めてですがドライバーは信頼性が高いので。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする